曜日別特売

AT-DMC100/LC

AT-DMC100/LC - アライドテレシス

100BASE-TXポートと光ファイバーケーブル(2連LCコネクター)を変換する
単体型メディアコンバーターです。
光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC100シリーズ
同士を対向で使用することで、100Mbpsイーサネットシステムの接続距離を
最長2kmまで延長できます。

準拠規格
IEEE 802.3u 100BASE-FX(PMD部を除く)、100BASE-TX、IEEE 802.3z 1000BASE-SX(PMD部を除く)(AT-DMC1000/LC以外)、
IEEE 802.3z 1000BASE-SX(AT-DMC1000/LCのみ)、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet(100BASE-TXポート/1000BASE-Tポートのみ)
セット内容AT-DMC100/SC(Rev.J)、AT-DMC100/ST(Rev.L)、AT-DMC100/LC(Rev.E)、AT-DMC1000/SC(Rev.H)、AT-DMC1000/ST(Rev.K)、AT-DMC1000/LC(Rev.D)以降。本体、ACアダプター、電源ケーブル抜け防止キット、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)/ AT-DMC100/SC(Rev.H)、AT-DMC100/ST(Rev.K)、AT-DMC100/LC(Rev.D)、AT-DMC1000/SC(Rev.G)、AT-DMC1000/ST(Rev.J)、AT-DMC1000/LC(Rev.C)以前。本体、ACアダプター、USBケーブル、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(g)本体:120、ACアダプター:70定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×91×25定格入力電流(A)0.2(最大0.05実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3713-58入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度DMC100シリーズ 100Mbpsポート100BASE-TX(RJ-45コネクター)×1、オートネゴシエーション(Full Duplexのみ)、MDI/MDI-X自動認識、100Mbps 光(2連LCコネクター)×1、オートネゴシエーション内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581540943574R
42,600
41,980
46,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする