オルディ オルディの 店舗什器・備品 オルディの 袋・ラッピング用品 オルディの レジ袋 コンパクトマチ付手提げポリ袋 コンパクトマチ付手提げポリ袋 注文コード 58156903 シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋マチ付きだから開け口が広くとっても便利開きやすいエンボス加工 材質高密度ポリエチレン 幅(mm)約250 厚さ(mm)0.015 色乳白 サイズL 高さ(mm)490 サイズ(号)40 マチ(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(30枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CB-TPL-30 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 58156903 CB-TPL-30 オープン ¥228 ¥228 ¥251 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 袋・ラッピング用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プラスプラス手提げキッチンポリ袋L半透明 オルディ 税込¥252 ¥229 バスケットへ プラスプラス手提げキッチンポリ袋M半透明 オルディ 税込¥197 ¥179 バスケットへ レジバッグ 関西 Eタイプ 福助工業 税込¥3,628~ ¥3,298~ リサイクルペーパー 平版538X765(500枚入り) セキスイ 税込¥8,798~ ¥7,998~ フルーツギフト ヤマニパッケージ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 旬果撰集 ヤマニパッケージ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ シャインメタルBOX ヤマニパッケージ 税込¥13,178~ ¥11,980~ シャインメタルBOX ヤマニパッケージ 税込¥13,178~ ¥11,980~ シャインメタルBOX ヤマニパッケージ 税込¥13,178~ ¥11,980~ フルーツギフト ヤマニパッケージ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ シャインメタルBOX ヤマニパッケージ 税込¥13,178~ ¥11,980~ いろどりパレット ヤマニパッケージ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ フルーツギフト ヤマニパッケージ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ キャリーデコ ヤマニパッケージ 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ キャリーデコ ヤマニパッケージ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ フルーツトレー ヤマニパッケージ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ カラー手提げ紙袋 オレンジ アズワン 税込¥18,678 ¥16,980 旬味 手提6ヶ入 ヤマニパッケージ 税込¥18,678~ ¥16,980~ マットベーシックタイパーツ NBK 税込¥428 ¥389 プチベーシックタイパーツ NBK 税込¥395 ¥359 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品レジ袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります レジ袋 透明袋/OPP袋 紙袋 不織布袋 箱/ギフトボックス 包装紙 陳列用包装 ラッピングリボン/タイ ギフトシール/メッセージカード ギフトバック 名入れ/オーダー ラッピング用品 シェアする マイページ 最近見た商品