三角コーナー ステンレス 抗菌タイプ

三角コーナー ステンレス 抗菌タイプ モノタロウ
(5件のレビュー)

ステンレス製の三角コーナーです。抗菌効果でキレイに保ちます。ヌメリにくいのでお手入れ簡単です。

用途生ゴミの処分に 材質抗菌ステンレス鋼 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×95 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58203198 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58203198 - 87165872 CK-119 CK-119 抗菌ステンレス ミニ三角コーナー タケコシ 87165872 抗菌ステンレス ミニ三角コーナー タケコシ 1個 959 税込1,055 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58203198
2024-01-22
用途:
流し
四季の味しゅせん 様 (飲食業)

思ったより小さくて残念です、使えないことはないのでまぁ良しとして使用しています、もうひと回り大きいサイズを選べる用になればもっと良いかな

対象商品:
58203198
2023-07-28
用途:
生ゴミ入れ
サービス業

他の注文物には当日10%引きクーポンが適応されたのに、このモノタロウ三角コーナーには適応がなかった。サイズを確かめなかった私が悪かった。予想を上回る小さいものであることが分かったのは到着後。一人用の小さなシンク向き。注文後キャンセルできないので、要注意。

対象商品:
58203198
2023-06-06
用途:
車整備時の外した部品置きとして
自動車・二輪車・自転車関連業

台所で使うにはひとまわり小さかったので、車整備の時に使います。

対象商品:
58203198
2021-03-27
用途:
自宅で使用
医療・福祉・介護関連業

自宅の台所で使っています。大き目だし、足がついているので汚れにくくていいです。

対象商品:
58203198
2021-05-28
用途:
きれい

欠品中で届くまでかなりの日数を要しましたが、きれいでしっかりした造りで良いです。ただ、今まで使用していたサイズより一回り小さかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする