災害時支援セット

災害時支援セット 多摩電子

災害時に電源供給を支援する製品セット。

セット内容乾電池交換式充電器(単3×4本タイプ)、3in1ケーブル、LEDライト付きラジオ(ワイドFM/AM)※単4×3本タイプ、単3形アルカリ乾電池×12本(充電器用)、単4形アルカリ乾電池×3本(ラジオ用) 材質本体ケース(ABS・PC)LEDレンズ(PMMAアクリル)、LEDライト付きラジオ:ABS 質量(g)使用充電器:約43(本体のみ)、LEDライト付きラジオ:約100g(本体のみ)、ケーブル:約36 電源(V)DC4.5V 定格5V/2.4A ケーブル長(m)約1.2 口径(Φmm)スピーカー:約30 定格入力電圧(V)使用充電器:DC6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用充電器:約64.5×88.5×20、LEDライト付きラジオ:約47×130×45 周波数76-108MHz(FM)522-1620KHz(AM) 連続使用可能時間FM(音量・中)約11時間/LEDライト点灯約49時間 LED光源(mcd)20000mcd(新品乾電池時) 材質(ケーブル)PVC ケーブル3in1ケーブル 定格出力電圧(V)使用充電器:DC6 ストラップ長さ(cm)FMアンテナ機能:約20 内容量1個
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58171707 AZBS01LW
4,298
4,728 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする