曜日別特売

PD18Wコンセントチャージャー

PD18Wコンセントチャージャー - 多摩電子

最大18Wの高出力でUSB PD対応機器を超急速充電。
過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
90°回転式ACプラグ採用で収納、持ち運びに便利。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。
※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。

材質PC(本体ケース)ホワイト質量(g)約56定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz 0.45A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×42.5×54(ACプラグ含まず)定格出力電圧(V)DC5 3A,9 2A,12 1.5A内容量1個
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58171725TAP120UW
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする