石油ファンヒーター

石油ファンヒーター トヨトミ

スタンダードタイプでも業界最小の消費電力5/6w(50/60Hz)を実現。
消臭システム:消火時、ニオイの元となるノズル内の灯油を残さない構造にしたことにより、強いにおいの発生率を低減しました。
エコモード:室温を徐々に20℃まで下げるのはトヨトミだけ。ゆるやかに室温を下げるので体感的に寒く感じにくくなります。
給油延長:すぐに給油したくないとき(入浴中調理中など)に便利。給油ランプが表示されても「給油延長」ボタンを押せば、灯油の消費を抑える運転に切り替えます。最大で60分延長可能。
楽々ロック:締まる時の口金からの音と手応えで確実なロックをしっかり確認
待機時低消費電力、ダブル消臭機能、静音タイプ、設定温度記憶、標準快適機能、標準安全機能
PSC対応品(不完全燃焼防止装置、連続不完全燃焼通知機能、再点火防止機能、給油時消火機能)

質量(kg)7.7 ホワイト タンク容量(L)5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)428×376×296 暖房の目安(コンクリート)12畳まで(20.0m2) 暖房の目安(木造)9畳まで(15.0m2) 運転音(dB)(弱)18、(強)34 暖房出力(kW)3.25~0.79 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58176607 LC-331
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする