USB充電スタンド

USB充電スタンド HIDISC

5台のデバイスをすっきり収納しながら急速充電可能。

用途USB充電スタンド スマホ、タブレット等の充電 ブラック 質量(g)本体:228、ACアダプター:288 出力Type-C:PD3.0 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-A:4ポート(各5V/2.4A)急速充電 コード長さ(m)本来接続側:約1.5、コンセント側:約1.1 出力電圧(V)ACアダプタ: AC100-240 50/60Hz 1.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:100×150×65、ACアダプター:45×100×30 入力AC アダプタ:20V/3A(max) アズワン品番64-5185-81 USBポート数5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58179513 ML-ACUS5PD60W
5,390
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする