WEBカメラ
きれいな映像が楽しめる高画質200万画素のWEBカメラ。
用途オンライン会議やビデオ通話など
寸法(mm)L33×M80×H124
形式動画エンコ-ド:MJPEG、H264、音声エンコ-ド:PCM
電源USB-A DC5V
ケーブル長(m)1.5
対応OSWin7/8/8.1/10/Vista(32bit)/MacOSX
センサー1/"2.9" 2MP
マイクロホンMiBuilt内蔵、 2.5m
機能DNR(デジタルノイズリダクション)、BLC(逆光補正)、WDR(ワイドダイナミックレンジ)
解像度1920×1080、200万画素
視野角90°
使用範囲(m)カメラ: 0.5~2
画素数200万画素
アズワン品番65-0354-04
フレームレート動画:30FPS、音声:32kbp
動作温度範囲(℃)0~50
内容量1個
商品説明動画
HIDISCのテレワークグッズ! 在宅勤務環境をもっと便利に!?
この動画は、1人が参考にしています。
WEBカメラ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07