車載用DC充電器
シガーライターソケットに挿して使用する車載用USB充電器。
SWITCHなどのゲーム機や電子タバコの充電にも対応。
用途車でのスマホ・タブレット等の充電
適合機種DC12V-24Vのマイナスアース車
色ブラック
質量(g)約19
使用温度範囲(℃)5~35
本体寸法(mm)約25.8(幅)×25.8(幅)×64.8(高)
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12-24
出力電流(A)合計3.4
コネクタ電源入力端子:シガーライターソケット、 電源出力端子:USB【A】メス×2ポート
内容量1個