VRゴーグル スマホ Bluetooth コントローラー 一体型 充電式 動画鑑賞 4.0~6.5インチ スマートフォン ブラック

VRゴーグル スマホ Bluetooth コントローラー 一体型 充電式 動画鑑賞 4.0~6.5インチ スマートフォン ブラック エレコム

スマートフォンでまるでその場にいるかのようなVR(バーチャルリアリティ)体験!
Bluetooth(R)コントローラ一体型でスマートフォンでの動画観賞がより便利に楽しめる
オールインワンタイプのVRグラスです。

仕様へッドバンド:3方向ゴムバンド式、メガネ対応:不可、ヘッドホン対応:可能、【コントローラ】ボタン数:7、種類:再生・一時停止、音量上げる、音量下げる、消音、動画を進める、動画を戻す、電源(ペアリング兼)※OSやアプリケーションによっては一部ボタンが機能しないことが有ります。動作モード:動画視聴用 付属品USBケーブル(USBAオス⇔microBオス)1m×1本・レンズクリーニングクロス1枚・スマートフォン固定クッション2個・ユーザーズマニュアル 材質本体:PC+ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、クッション:ポリウレタン、生地:ポリエステル ブラック 質量(g)約393(バンド部含む) 電源充電式リチウムイオン電池(3.7V/300mAh) 適合規格Bluetooth(R) 5.0 Class2 使用温度(℃)0~40 対応OSiOS10以降、Android5.0以降※※本製品に対してすべての携帯電話、Bluetooth機器、アプリケーションとの 接続を保証するものではありません。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×135×110(バンド部除く)、約59×6×115~約78.1×11×160 対応機種4.0~6.5インチスマートフォン 入力DC5.0V/1A(AC 充電器は付属していません) レンズ光学レンズ 連続使用時間(時間)初期値の目安:約60時間 通信方式Bluetooth(R) 無線方式 保証期間6ヶ月 取付け方法スマホスロット式 入力端子microUSB メス 充電時間(時間)約3(充電しながら使用可能) 電波到達距離(m)最大:約10(※メーカー環境でのテスト値であり保証ではありません。) 電波周波数(GHz)2.4帯 調整機能目幅:独立可変可能、ピント:独立可変可能 連続使用回数約500回(JIS C 8711 に基づく) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58193793 VRG-BT02BK
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする