バックインバック 大きめ リュック 縦型 13.3 カバン 自立 スタンド ハンドル付き テレワーク 整理
ノートPCや書類、筆記用具などをまとめて収納・運搬。
スタンド機能でデスク上に置いてツールオーガナイザとして使える、
インナー型のバッグインバッグです。
種別バッグインバッグ
材質ポリエステル
質量(g)約570
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約265×40×365(ハンドル含まず)
適合サイズ13.3inch ノートPC ※内寸と収納できるPCの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×30×340(※参考収納寸法)
ポケット(前面)小物ポケット×5、ファスナーポケット×1、(背面)スリーブポケット×1
内容量1個
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07