2枚刃超硬ボール 高硬度加工対応

2枚刃超硬ボール 高硬度加工対応 ギガ・セレクションーリミテッド

2枚刃、30度ねじれの標準的なボールエンドミル
非常に耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより、HRC62までの高硬度材の加工に適応

材質超硬 刃数2枚刃 表面処理TiSi 加工曲面加工/隅R加工 ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h6 内容量1本
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58186556 BBDM230-020R 70 8 6 4 0.5
3,660
3,298
3,628 (税込)
3日以内出荷
58186565 BBDM230-030R 90 12 6 6 0.5
4,620
3,998
4,398 (税込)
3日以内出荷
58186574 BBDM230-040R 100 14 8 8 0.6
7,700
6,598
7,258 (税込)
3日以内出荷
58186599 BBDM230-060R 110 22 12 12 0.6
17,330
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷
58186583 BBDM230-050R 100 18 10 10 1
10,590
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする