曜日別特売

3D超硬ドリル

3D超硬ドリル - ギガ・セレクションーリミテッド

ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。
大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。
コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。
再研磨しやすい刃形状。
被削材を問わない多目的なドリル。
抜群のコストパフォーマンス。

材質超硬先端角(°)140表面処理TiALNシャンク径公差h6内容量1本
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58186608DRS3D-02021250328
5,330
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
58186617DRS3D-0212.112.650328
5,330
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
58186626DRS3D-0222.213.250328
5,330
4,998
5,498(税込)
52日以内出荷
58186635DRS3D-0232.313.850328
5,330
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
58186644DRS3D-0242.414.450328
5,330
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
58186653DRS3D-0252.51550328
5,330
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
58186669DRS3D-0262.615.650328
5,330
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
58186678DRS3D-0272.716.250328
5,330
4,998
5,498(税込)
52日以内出荷
58186687DRS3D-0282.816.850328
5,330
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
58186696DRS3D-0292.917.450328
5,330
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
58186705DRS3D-03032062336
5,330
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
58186714DRS3D-0313.12062436
5,570
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
58186723DRS3D-0323.22062436
5,570
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
58186739DRS3D-0333.32062436
5,570
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
58186748DRS3D-0343.42062436
5,570
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
58186757DRS3D-0353.52062436
5,570
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
58186766DRS3D-0363.62062436
5,570
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
58186775DRS3D-0373.72062436
5,570
5,198
5,718(税込)
52日以内出荷
58186784DRS3D-0383.82466436
5,570
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
58186793DRS3D-0393.92466436
5,570
5,198
5,718(税込)
52日以内出荷
58186809DRS3D-04042466436
5,570
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
58186818DRS3D-0414.12466636
6,180
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58186827DRS3D-0424.22466636
6,180
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58186836DRS3D-0434.32466636
6,180
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58186845DRS3D-0444.42466636
6,180
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
58186854DRS3D-0454.52466636
6,180
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58186863DRS3D-0464.62466636
6,180
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58186879DRS3D-0474.72466636
6,180
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
58186888DRS3D-0484.82866636
6,180
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58186897DRS3D-0494.92866636
6,180
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58186906DRS3D-05052866636
6,180
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58186915DRS3D-0515.12866636
6,180
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58186924DRS3D-0525.22866636
6,180
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58186933DRS3D-0535.32866636
6,180
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58186949DRS3D-0545.42866636
6,180
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58186958DRS3D-0555.52866636
6,180
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58186967DRS3D-0565.62866636
6,180
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58186976DRS3D-0575.72866636
6,180
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58186985DRS3D-0585.82866636
6,180
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58186994DRS3D-0595.92866636
6,180
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58187003DRS3D-06062866636
6,180
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58187019DRS3D-0616.13479836
8,110
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
58187028DRS3D-0626.23479836
8,110
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
58187037DRS3D-0636.33479836
8,110
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
58187046DRS3D-0646.43479836
8,110
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
58187055DRS3D-0656.53479836
8,110
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
58187064DRS3D-0666.63479836
8,110
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
58187073DRS3D-0676.73479836
8,110
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
58187089DRS3D-0686.83479836
8,110
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
58187098DRS3D-0696.93479836
8,110
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする