スマホリング 貼り付けタイプ レザー 落下防止 薄型 スリム スタンド おしゃれ
動画視聴時に便利なスタンド機能付き!背面に貼りつけてスマートフォンの落下を防ぐ、薄くて邪魔にならないスマホリング。
セット内容スマホリング×1、フィルム×1、交換用粘着シート×2
材質合成皮革、亜鉛合金(吸着面:アクリル系粘着)
寸法(幅W×高さH)(mm)貼り付け面:約20×20
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:約30×30×4
内容量1個
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58192637 | P-STRSLLBK | 31899788 | P-STRSLBK |
![]() |
スマートフォン用ストラップ/フィンガーリング/薄型 | エレコム | 1個 | ¥1,498 税込¥1,648 | |
58192664 | P-STRSLLRD | 31899788 | P-STRSLBK |
![]() |
スマートフォン用ストラップ/フィンガーリング/薄型 | エレコム | 1個 | ¥1,498 税込¥1,648 |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07