曜日別特売

ディスクローター

ディスクローター - TOKICO(トキコ)
(3件のレビュー)
内容量1枚
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
289件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合メーカー
ディスクタイプ
主な適合純正品番
主な適合車種
厚さ(mm)
限界厚さ(mm)
使用厚さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58194773TY001K三菱SMB587244ミニカ119.41.6210
9,900
6,198
6,818(税込)
89日以内出荷
58194789TY002K三菱SMB587247ミニキャブ119.41.6214
9,900
6,198
6,818(税込)
89日以内出荷
58194798TY003K三菱SMR128846パジェロ ミニ11.19.41.7278
10,500
6,998
7,698(税込)
89日以内出荷
58194807TY004K三菱S4615A021ミニカ1091228
9,300
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
58194816TY005K三菱SMR249605ミニカ1091208
9,400
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
58194825TY006K三菱VMR449654eKワゴン1614.41.6253
12,500
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
58194834TY007K三菱S4615A063eKワゴン11101228
9,700
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
58194843TY008K三菱V4615A064eKワゴン1614.41.6253
12,500
8,198
9,018(税込)
89日以内出荷
58194859TY009K三菱S4615A090eKワゴン11101208
9,400
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
58194868TY010K三菱VMR307796パジェロ ミニ2220.41.6257
12,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
58194877TY011KダイハツS43512-87216ミラ1091211
11,600
7,498
8,248(税込)
89日以内出荷
58194886TY012KダイハツV43512-87220ミラ16151234
10,900
6,998
7,698(税込)
89日以内出荷
58194895TY013KダイハツS43512-87521ハイゼット12111207
10,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
58194904TY014KダイハツS43512-97501ハイゼット14131213
4,830
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
58194913TY015KダイハツS43512-97206ミラ11.2101.2211
4,490
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
58194929TY016KダイハツV43512-B1040ミラ16151234
5,300
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
58194938TY017KダイハツS43512-87402テリオスキッド16151273
8,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
58194947TY018KスバルV26311-KC030ヴィヴィオ18162232.5
11,800
7,598
8,358(税込)
89日以内出荷
58194956TY019KスバルV26311-TA000サンバ-18162221
12,000
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
58194965TY020KスバルS26311-KC000ヴィヴィオ97.41.6212.5
11,000
6,998
7,698(税込)
89日以内出荷
58194974TY021KスバルV26311-TA001サンバ-18162220
11,700
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
58194983TY022KスバルV26300-TC001サンバ-18162212.5
8,190
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
58194999TY023KスバルV26300-KE020プレオ16142212.5
10,400
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
58195008TY024KスバルV26300-KE030プレオ16142232
10,800
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
58195017TY025KスバルV26300-TC050サンバ-18162232
10,400
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
58195026TY026KホンダS45251-SA7-000ビ-ト1082213
18,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
58195035TY027KホンダS45251-SF4-000アクティ,ストリ-ト12102214.5
8,250
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
58195044TY028KスズキS55211-80000ジムニ-1091289.5
8,800
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
58195053TY029KスズキS55311-60B11キャリ-,エブリィ1082215
7,900
4,998
5,498(税込)
60日以内出荷
返品不可
58195069TY030KスズキS55311-69D00セルボ1082231
16,000
9,998
10,998(税込)
89日以内出荷
58195078TY031KスズキS55311-70G10アルト1082231
12,800
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
58195087TY032KスズキS55311-70G20ワゴンR1082215
12,100
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
58195096TY033KスズキS55211-60A00ジムニ-1082289
8,300
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
58195105TY034KスズキS55311-76G10アルト12102215
7,040
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
58195114TY035KスズキV55311-75F10ワゴンR17.1152.1231
8,550
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
58195123TY036KスズキV55311-80G02Kei17152257
8,550
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
58195139TY037KスズキS55311-72J10ワゴンR11101211
7,350
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
58195148TY038KスズキV55311-68H21キャリ-,エブリィ17152215
8,450
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
58195157TY039KスズキS55311-68H00キャリィ、エブリィ12102215
6,200
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
58195166TY040KスバルV26300-KG000R1,ステラ17152231
9,350
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
58195175TY041KスズキS55311-82K10ワゴンR、パレット、ルークス12102227
7,350
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
58195184TY042KホンダV45251-SF4-J50ゼスト17152231
16,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
58195193TY043KスズキV55311-75F21MRワゴン17152227
8,550
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
58195209TY044KダイハツS43512-B4020テリオスキッド16151273
9,800
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
58195218TY045KダイハツV43512-B1021ムーヴ1715.51.5246
6,300
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
58195227TY046K三菱VMN113684i(アイ)17152231
12,300
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
58195236TY047KダイハツV43512-B2110ムーブ1614.51.5234
7,200
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
58195245TY048K三菱S4615A001i(アイ)12102215
9,900
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
58195254TY049K三菱S4615A182eKワゴン11101208
9,270
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
58195263TY050KスズキS55311-82M10エブリィ12102215
6,200
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: 自家用車の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキを踏むたびごとごと言うのでパッドと合わせて交換しました。
交換したら無事に音は消えました。この価格なら満足です。

対象商品 : 58194904
2021-09-03
用途: ブレーキメンテナンス時
建設業・工事業

ブレーキローターの摩耗が酷かったので交換しました。
ハンドルのぶれも無くなりブレーキの効きも良くなりました。

2が参考にしています
対象商品 : 58195193
2021-09-08
用途: 車のメンテナンス

安く購入でき、商品到着も早くとても助かりました。リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする