VOICE Model G3 3ライングリーンレーザー墨出し器 大矩ライン照射モデル
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器
付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書
本体質量(kg)約1.4
直角精度90° ±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200
光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm
バッテリーリチウムイオンバッテリー
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動式(ジンバル式)
バッテリー電圧(V)7.4
防塵・防滴IP54相当
光出力3.3mW以下
照射モード垂直2本、水平110°、地墨点
水平ライン精度(mm)10メートルで±1
レーザー安全基準クラス2M
動作時間約11時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m
バッテリー容量(mAh)1800
作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)
作業温度範囲(℃)-10~50
回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)
アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
内容量1セット
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58202507 | Model G3 | 11123686 | Model G3 |
![]() |
VOICE 3ライングリーンレーザー墨出し器 Model G3 大矩ライン照射モデル | VOICE | 1セット | ¥31,980 税込¥35,178 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
58250658 | Model G3(本体+三脚セット) | 11123695 | Model G3(本体+三脚セット) |
![]() |
VOICE 3ライングリーンレーザー墨出し器 Model G3 大矩ライン照射モデル | VOICE | 1セット | ¥32,980 税込¥36,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
58250667 | Model G3(本体+受光器セット) | 11123711 | Model G3(本体+受光器セット) |
![]() |
VOICE 3ライングリーンレーザー墨出し器 Model G3 大矩ライン照射モデル | VOICE | 1セット | ¥36,980 税込¥40,678 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
58250676 | Model G3(本体+三脚+受光器セット) | 11123720 | Model G3(本体+三脚+受光器セット) |
![]() |
VOICE 3ライングリーンレーザー墨出し器 Model G3 大矩ライン照射モデル | VOICE | 1セット | ¥38,980 税込¥42,878 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 58250658
2022-12-16
- 用途:
- 間仕切り施工
有限会社セイコウシステム 様
価格以上の性能で大満足です。照射ラインも見やすく、レーザー強さ4段階に切り替え可能で近い場合や遠い場合で非常に便利です。また地墨赤レーザーも綺麗に出ますので位置合わせが楽です。文句なしの商品です。