Vフロン#100H中塗

Vフロン#100H中塗 - DNT(大日本塗料)

1)ふっ素系上塗との付着性にす ぐれている。
2)刷毛塗り、エアレス塗装時の作業性にすぐれている。
3)付着性が良好である。

使用上の注意
(1.)被塗面の油、湿気、じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。
(2.)使用時は主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にする。
混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。
(3.)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
(4.)希釈には必ずVフロン#1.00H中塗用シンナーを使用する。
乾燥時間
温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 3時間 2時間 1時間 40分 30分
半硬化 15時間 12時間 10時間 7時間 5時間
仕様
2液性
色
白
規格
JIS K 5659 A 種 中塗り塗料
膜厚(μm)
標準:30
希釈剤
Vフロン#100H中塗用シンナー又は同夏型
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
刷毛塗り 5~10 エアレス塗装 5~15
光沢
3分つや
危険物の性状
非水溶性
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58216367-1セット(4kg)
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58216358-1セット(18kg)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする