インク 水性 80ml 遅乾スロードライメディウム
版画インクの乾燥を遅らせるメディウムです。
インクの乾燥を遅らせ、作業時間を延ばすメディウムです。
通常は30分以内に作業する版画も、このメディウムを混ぜることで約1時間の作業が可能になります。
複数版での制作や、じっくりと印刷を行いたい時に便利です。
- 用途
- 【使用方法】遅乾メディウム: 1 に対して リノインク: 1 を混合してください。
【対応色】蛍光色・デュオクローム色を含む全色に使用可能。
【ポイント】インクローラーにつける前に、パレットナイフでしっかりリノインクと混ぜてください。
- トラスコ品番
- 702-3615
- 材質
- プロピレングリコール、炭酸カルシウム、水
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1箱(3本)
塗料 の新着商品
カテゴリ
















