ニッペ 水性ファインSi Ⅱ つや有り
建築鉄部用水性シリコン系塗料がリニューアル!
ドアノブや手すりなど、人が頻繁に触れる箇所の塗膜の軟化や黒ずみを解消。
集合住宅や公共施設、商業施設、戸建住宅など、多くの人が利用し、手が触れる箇所において、より高い美観維持性能を発揮します。
【ニッペ 水性ファインSi Ⅱの特長】
1.水性鉄部塗装が可能。
2.作業性・仕上がり性が向上。
3.皮脂がなじみにくく、浸透しにくい塗膜になります。
4.優れた耐候性、耐久性を実現。
5.水性塗料で環境にやさしい。
6.塗膜表面の親水化により、外部の汚染に対し、優れた効果を発揮。
7.防藻・防かび効果で美観を維持します。
8.美しいつや。
9.ニッペ推奨 新NDカラー50色をラインナップ。最新トレンドを取り入れた選びやすい設定です。
15kg、4kgの2タイプ
つや有りホワイト、新NDカラー50色よりお選びください。
- 用途
- 戸建住宅・マンション・ビル・商業施設・工場・倉庫・学校・公共施設など、臭気対策が必要な内外鉄部・木部面
内壁面の新設及び改修塗装 - 適応下地
- 鉄部、木部、金属系素材、コンクリート、プラスターボードなど、及び左記各種素材面の各種旧塗膜面
各種下塗りを選定することで各種素材への適用が可能です。
- 機能
- 防火認定、防藻、防かび、低臭、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
- 希釈剤
- 水道水
- 塗布方法
- はけ、ウールローラー
- 乾燥時間(時間)
- 塗り重ね(23℃):3以上
- 工程
- 上塗り
- 危険物の類別
- 非危険物
- 希釈率(%)
- 0~10
- 油性 or 水性
- 水性
- 標準使用量(kg/m2/回)
- 0.08~0.12
- 適合下塗り
- 1液ファインウレタンU100木部用下塗、水性透明シーラー、パーフェクトプライマー、オーデハイポンプライマー、1液水性デクロ、水性ウッドベースⅡ、1液ハイポンファインデクロ、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、水性シミ止めシーラーⅡ、水性ホワイトシーラー
- 塗料タイプ
- 1液水性反応硬化形鉄部用シリコン系皮脂軟化対策塗料
- つや
- つや有り
関連資料:※製品カタログ(2.11MB)取扱説明書:(0.05MB)
注意
※既存塗膜が高弾性塗膜の場合には適用できませんので、ご注意ください。※詳細(施工上・安全衛生上・取り扱い上の注意事項)につきましては製品カタログ・製品使用説明書などでご確認ください。
※使用量、塗り坪は標準的数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件などで幅を生じ増減します。
※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色と異なる可能性があります。ご了承ください。
全101種類を絞り込む
色
塗布面積(m2/缶)
荷姿
内容量
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,590/税込¥1,749 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,590/税込¥1,749 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,800/税込¥3,080 |
塗料 の新着商品
カテゴリ


































