曜日別特売

オリジンアクリルメディウム ひび割れ効果・エイジング風 クラックルメディウム225ml

オリジンアクリルメディウム ひび割れ効果・エイジング風 クラックルメディウム225ml - ペベオ

エイジングしたような仕上がりが得られる水性アクリルメディウムです。
主成分であるアクリル樹脂は、リサイクルした原材料を使用した環境にやさしい水性アクリルメディウムです。
塗膜がひび割れを起こし、エイジングしたような仕上がりが得られます。
1.メディウム単体で厚塗りする(最低3mm)またはメディウムとアクリル絵具(最大20%まで)の混合液を塗布する。
亀裂は自然乾燥後、塗布した厚みによって、約12~24時間後に現れます。
ヘアードライヤーでの強制乾燥はひび割れ効果が止まるので不可。

トラスコ品番
702-3577
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06205837818753
¥2,600
¥2,398
¥2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする