曜日別特売

ニッペ 水性ファインSi Ⅱ 5分つや有り

ニッペ 水性ファインSi Ⅱ 5分つや有り - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ 水性ファインSi Ⅱ 5分つや有り - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ 水性ファインSi Ⅱ 5分つや有り - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ 水性ファインSi Ⅱ 5分つや有り - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ 水性ファインSi Ⅱ 5分つや有り - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ 水性ファインSi Ⅱ 5分つや有り - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ 水性ファインSi Ⅱ 5分つや有り - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ 水性ファインSi Ⅱ 5分つや有り - ニッぺ(日本ペイント)

建築鉄部用水性シリコン系塗料がリニューアル!
ドアノブや手すりなど、人が頻繁に触れる箇所の塗膜の軟化や黒ずみを解消。
集合住宅や公共施設、商業施設、戸建住宅など、多くの人が利用し、手が触れる箇所において、より高い美観維持性能を発揮します。
【ニッペ 水性ファインSi Ⅱの特長】
1.水性鉄部塗装が可能。
2.作業性・仕上がり性が向上。
3.皮脂がなじみにくく、浸透しにくい塗膜になります。
4.優れた耐候性、耐久性を実現。
5.水性塗料で環境にやさしい。
6.塗膜表面の親水化により、外部の汚染に対し、優れた効果を発揮。
7.防藻・防かび効果で美観を維持します。
8.5分つや有り=半艶仕上げ
9.ニッペ推奨 新NDカラー50色をラインナップ。最新トレンドを取り入れた選びやすい設定です。
15kg、4kgの2タイプ
5分つや有りホワイト、新NDカラー5分つや50色よりお選びください。

用途
戸建住宅・マンション・ビル・商業施設・工場・倉庫・学校・公共施設など、臭気対策が必要な内外鉄部・木部面
内壁面の新設及び改修塗装
適応下地
鉄部、木部、金属系素材、コンクリート、プラスターボードなど、及び左記各種素材面の各種旧塗膜面
各種下塗りを選定することで各種素材への適用が可能です。
機能
防火認定、防藻、防かび、低臭、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
希釈剤
水道水
塗布方法
はけ、ウールローラー
工程
上塗り
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
0~10
油性 or 水性
水性
塗り重ね可能時間(時間)
3以上(23℃)
標準使用量(kg/m2/回)
0.08~0.12
適合下塗り
1液ファインウレタンU100木部用下塗、水性透明シーラー、パーフェクトプライマー、オーデハイポンプライマー、1液水性デクロ、水性ウッドベースⅡ、1液ハイポンファインデクロ、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、水性シミ止めシーラーⅡ、水性ホワイトシーラー
塗料タイプ
1液水性反応硬化形鉄部用シリコン系皮脂軟化対策塗料
つや
5分つや
関連資料:※製品カタログ(2.11MB)取扱説明書:(0.05MB)
注意
※既存塗膜が高弾性塗膜の場合には適用できませんので、ご注意ください。
※詳細(施工上・安全衛生上・取り扱い上の注意事項)につきましては製品カタログ・製品使用説明書などでご確認ください。
※使用量、塗り坪は標準的数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件などで幅を生じ増減します。
※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色と異なる可能性があります。ご了承ください。
全101種類を絞り込む
色
塗布面積(m2/缶)
荷姿
内容量
101種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
色
荷姿
塗布面積(m2/缶)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05738237-1缶(15kg)ホワイト15kg石油缶125~188
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05735988-1缶(15kg)ND-370 シルク15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05738648-1缶(15kg)ND-503 ミルキーホワイト15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05736329-1缶(15kg)ND-4570 ミントフロスト15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05736880-1缶(15kg)ND-010 クラウディモーニング15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05736767-1缶(15kg)ND-174 コットン15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05736277-1缶(15kg)ND-105 エッグシェル15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05736241-1缶(15kg)ND-102 アッシュグレー15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05736932-1缶(15kg)ND-155 カシミヤ15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05736171-1缶(15kg)ND-108 サハラ15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05738228-1缶(15kg)ND-400 ウィンターグレー15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05738262-1缶(15kg)ND-371 バーチグレー15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05737248-1缶(15kg)ND-146 アーモンドチップ15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05736040-1缶(15kg)ND-011 グレーグローブ15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05736776-1缶(15kg)ND-372 パール15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05738368-1缶(15kg)ND-184 ミューラルピース15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05737318-1缶(15kg)ND-401 グレードルフィン15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05737108-1缶(15kg)ND-3531 フォギーグレー15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05737467-1缶(15kg)ND-3931 アーバングレージュ15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05735997-1缶(15kg)ND-012 ウルフグレー15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05737056-1缶(15kg)ND-3320 ウッドグレー15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05736862-1缶(15kg)ND-152 ナツメグ15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05738201-1缶(15kg)ND-0050 シャドーグレー15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05736442-1缶(15kg)ND-2711 マッシュルームブラウン15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05738752-1缶(15kg)ND-2713 トリュフディップ15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05736417-1缶(15kg)ND-460 ペールピンク15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05738307-1缶(15kg)ND-250 サマープレイス15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05737221-1缶(15kg)ND-111 エンジェルホイップ15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05738131-1缶(15kg)ND-3355 チャバタ15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05738158-1缶(15kg)ND-2947 アプリコット15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05736758-1缶(15kg)ND-2945 カンタロープ15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05738456-1缶(15kg)ND-3245 メリーノウール15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05736198-1缶(15kg)ND-4733 ターコイズ15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05738587-1缶(15kg)ND-376 ラブラドールブラウン15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05736977-1缶(15kg)ND-2917 ウォールナット15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05738000-1缶(15kg)ND-3733 カーキ15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05737239-1缶(15kg)ND-375 アンティークブラウン15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05736539-1缶(15kg)ND-3513 ナチュラルサンド15kg石油缶125~188
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05736356-1缶(15kg)ND-8313 ロビンブルー15kg石油缶125~188
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05736460-1缶(15kg)ND-342 モカ15kg石油缶125~188
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05736679-1缶(15kg)ND-5503 ベイルグリーン15kg石油缶125~188
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05737799-1缶(15kg)ND-7893 ゾディアック15kg石油缶125~188
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05738140-1缶(15kg)ND-013 ストーム15kg石油缶125~188
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05738612-1缶(15kg)ND-2477 セーブルブラウン15kg石油缶125~188
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05737659-1缶(15kg)ND-8477 ブループラネット15kg石油缶125~188
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05738666-1缶(15kg)ND-2455 イタリアンコーヒー15kg石油缶125~188
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05738027-1缶(15kg)ND-1657 スカーレットオーク15kg石油缶125~188
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05738849-1缶(15kg)ND-8653 ディープブルーシー15kg石油缶125~188
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05736302-1缶(15kg)ND-0002 ミスティック15kg石油缶125~188
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05736478-1缶(15kg)ND-1431 アフォガート15kg石油缶125~188
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
沖縄地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする