iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー アップルマーク リンゴマーク 背面クリア 透明 TPU ポリカーボネート

iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー アップルマーク リンゴマーク 背面クリア 透明 TPU ポリカーボネート エレコム

端末のデザインを生かした愛らしい花のイラストが入った、衝撃から守るiPhone 12、iPhone 12 Pro用ハイブリッドケースです。

セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート タイプケース型 対応機種iPhone 12、iPhone 12 Pro 特性耐衝撃 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58204397 PM-A20BTSGF01 デイジー
オープン
 
 
取扱い終了
58204406 PM-A20BTSGF02 ガーベラ
オープン
 
 
取扱い終了
58204415 PM-A20BTSGF03 ローズ
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする