iPhone12 iPhone12 Pro ガラスフィルム 硬度9H 0.33mm 芯強化 貼りやすい 防塵
高硬度ガラスを更に強化。強度2倍以上の耐衝撃性を実現したiPhone 12、iPhone 12 Pro用ガラスフィルムです。※メーカー液晶保護ガラスフィルム製品内の比較
セット内容液晶保護ガラス(強化タイプ(耐衝撃))×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
サイズ(inch)6.1
対応機種iPhone 12、iPhone 12 Pro
特性ガラス
内容量1個
iPhoneフィルム の新着商品

