JAPPY
ダウントランス
1次電圧
200・220V
2次電圧
100・110V
相数
単相
ケース
なし
内容量
1台
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
巻数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58240499
STP-5000AJB
160
25.0
231
200
単巻
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
58240508
WTP-1000AJB
152
12.6
147
180
複巻
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
58240517
WTP-500AJB
152
7.3
147
140
複巻
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
58240526
WTP-300AJB
106
4.4
109
108
複巻
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
58240535
WTP-200AJB
106
3.7
109
108
複巻
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
58240544
WTP-100AJB
86
2.3
94
103
複巻
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
58240553
STP-3000AJB
143
19.2
207
200
単巻
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
58240569
STP-2000AJB
152
11.8
147
175
単巻
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
58240578
STP-1000AJB
152
7.0
147
140
単巻
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
58240587
STP-500AJB
106
4.3
109
118
単巻
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
58240596
STP-300AJB
96
2.6
102
98
単巻
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
58240605
STP-200AJB
86
2.3
94
103
単巻
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
58240614
STP-100AJB
79
1.3
87
88
単巻
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください