ベリアスボート M

ベリアスボート M サンカ

軽くて頑丈、取っ手も工夫されており、アウトドア、インドアでも使える収納ボックス。持ちやすい大き目のハンドル付き。両サイドのバックルをロックすると、がっちりロックしたまま、持ちやすいハンドルとなる。頑丈なつくりになっているので、スツールとしても使用可能。(SSサイズを除く)同じサイズはもちろん、Lサイズの上にSサイズを横に2個並べて、Lサイズの上にSSサイズを横に3個並べられるので、限られたスペースでもすっきり収納できる。

用途アウトドア用品、DIYの工具、ガーデニング用品、洗車グッズ。 防災用品の保管や、こどものおもちゃ入れにも。 お部屋の中でも外でもたっぷり収納。ハンドル付 もちやすい。 質量(kg)2.5 耐荷重(kg)100 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60874599 VA-MGY 585×390×380 - グレー
オープン
4,698
5,168 (税込)
取扱停止中
60874583 VA-MWH 585×390×380 480×295×290 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
60874608 VA-MBK 585×390×380 480×295×290 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
60874617 VA-MRE 585×390×380 480×295×290 レッド
オープン
 
 
取扱い終了
60874626 VA-MGR 585×390×380 480×295×290 グリーン
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする