TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 1.3Ω ROXシリーズ
- 仕様
- 抵抗 = 1.3Ω
定格電力 = 0.5W
組成 = セラミック
許容差 = ±5%
軸 / 放射状 = アキシャル
テクノロジー = 金属酸化物
シリーズ = ROX
動作温度 Max = +155℃
- 長さ(mm)
- 127
- 幅(mm)
- 75
- 高さ(mm)
- 10
- 質量(g)
- 15
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(20個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

















