TE Connectivity SMDレジスタ, 49.9Ω, 0402 (1005M), 0.0625W, ±0.1%
- 仕様
- 抵抗 = 49.9Ω
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
許容差 = ±0.1%
定格電力 = 0.0625W
温度係数 = ±10ppm/℃
自動車規格 = AEC-Q200
シリーズ = RQ73
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
- 長さ(mm)
- 180
- 幅(mm)
- 180
- 高さ(mm)
- 15
- 質量(g)
- 100
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1リール(250個)
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

















