TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント
仕様
最大定格電流 = 20A
最大定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = フランジマウント
終端スタイル = スペード
相数 = 1
シリーズ = Corcom W
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 132.8mm
奥行き = 38.9mm
高さ = 85.9mm
寸法 = 132.8 x 38.9 x 85.9mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)139
幅(mm)135
高さ(mm)55
質量(g)747
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
最大定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = フランジマウント
終端スタイル = スペード
相数 = 1
シリーズ = Corcom W
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 132.8mm
奥行き = 38.9mm
高さ = 85.9mm
寸法 = 132.8 x 38.9 x 85.9mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31