TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 3A フランジマウント

TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 3A フランジマウント TE CONNECTIVITY

仕様
最大定格電流 = 3A
最大定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = フランジマウント
終端スタイル = スペード
相数 = 1
シリーズ = Corcom Z
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 89.9mm
奥行き = 33.3mm
高さ = 52.8mm
寸法 = 89.9 x 33.3 x 52.8mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)92 幅(mm)85 高さ(mm)41 質量(g)249 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58257089 3EZ1
オープン
6,598
7,258 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする