TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト Type VI シリーズ サイズ:16 メス 圧着端子
仕様
オス/メス = メス
端子サイズ = 16
適合電線サイズ = 18 → 16 AWG
結線方法 = 圧着
シリーズ = Type VI
併用可能製品 = Gシリーズコネクタ
定格電流 = 13A
長さ = 21.06mm
表面処理:コンタクト = 錫
コンタクト材質 = 真鍮
実装タイプ = ケーブルマウント
TE Connectivity非絶縁信号コンタクト - Multimate VIシリーズ. これらのMultimate VIシリーズ非絶縁シングル圧着コンタクトには、ステンレススチールのスプリングとスズめっき黄銅ボディがあります。 Multimate VIシリーズ、コンタクトサイズ16は次のコネクタと使用できます。 Gシリーズ Mシリーズディープかん合(M-DM) CPC Metrimate エコノシール
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)10
質量(g)25
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(50個)
端子サイズ = 16
適合電線サイズ = 18 → 16 AWG
結線方法 = 圧着
シリーズ = Type VI
併用可能製品 = Gシリーズコネクタ
定格電流 = 13A
長さ = 21.06mm
表面処理:コンタクト = 錫
コンタクト材質 = 真鍮
実装タイプ = ケーブルマウント
TE Connectivity非絶縁信号コンタクト - Multimate VIシリーズ. これらのMultimate VIシリーズ非絶縁シングル圧着コンタクトには、ステンレススチールのスプリングとスズめっき黄銅ボディがあります。 Multimate VIシリーズ、コンタクトサイズ16は次のコネクタと使用できます。 Gシリーズ Mシリーズディープかん合(M-DM) CPC Metrimate エコノシール
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31