Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 オス

Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 オス DEUTSCH

仕様
極数 = 12
オス/メス = オス
行数 = 2
定格電流 = 13A
実装タイプ = フランジマウント
シリーズ = DT
色 = グレー
IP保護等級 = IP68
高さ = 18.19mm
幅 = 40.56mm
深さ = 30.94mm
動作温度 Min = -55℃
長さ(mm)284 幅(mm)271 質量(kg)7.45 高さ(mm)257 内容量1袋(500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58259015 DT06-12SA-C015
オープン
277,200
304,920 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする