TE Connectivity コネクタハウジング メス 20極 2列 2.5mm MULTILOCK 040シリーズ
仕様
極数 = 20
行数 = 2
ピッチ = 2.5mm
オス/メス = メス
実装タイプ = スルーホール
シリーズ = MULTILOCK 040
併用可能製品 = MULTILOCK電線対基板コネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 37.5mm
幅 = 19.2mm
ハウジング材質 = PBT
TE Connectivity 2.5 mm MULTILOCK 040シリーズ車載コネクタ. TE Connectivity は、高品質の車載用基板コネクタハウジング製品を提供しています。「 ULTILOCK 040 」シリーズは、高密度の 2.5 mm コンタクトセンターを備えたコンパクトな設計になっています。もちろん Durableハウジングは、コネクタのかん合及び取り外し時に発生するロッキング動作からピンを保護します。また、「 ULTILOCK 040 」は、コンタクトを確実に保持するロック機構も備えています。. 特長と利点:. コンパクトデザイン Durable 高密度 2.5 mm ピッチ あらゆるロッキングアクションから保護されたコンタクト 一体型のダブルロックシステム. 用途:. TE Connectivity は、車載用途向けに設計されていますが、汎用用途に使用することもできます。代表的な用途:. パワートレーンシステム 安全およびセキュリティシステム 説得力のあるシステム( AC 、無線、シートヒーター) ドライバ情報 ボディおよびシャーシシステム
長さ(mm)500
幅(mm)100
高さ(mm)15
質量(g)1
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(65個)
行数 = 2
ピッチ = 2.5mm
オス/メス = メス
実装タイプ = スルーホール
シリーズ = MULTILOCK 040
併用可能製品 = MULTILOCK電線対基板コネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 37.5mm
幅 = 19.2mm
ハウジング材質 = PBT
TE Connectivity 2.5 mm MULTILOCK 040シリーズ車載コネクタ. TE Connectivity は、高品質の車載用基板コネクタハウジング製品を提供しています。「 ULTILOCK 040 」シリーズは、高密度の 2.5 mm コンタクトセンターを備えたコンパクトな設計になっています。もちろん Durableハウジングは、コネクタのかん合及び取り外し時に発生するロッキング動作からピンを保護します。また、「 ULTILOCK 040 」は、コンタクトを確実に保持するロック機構も備えています。. 特長と利点:. コンパクトデザイン Durable 高密度 2.5 mm ピッチ あらゆるロッキングアクションから保護されたコンタクト 一体型のダブルロックシステム. 用途:. TE Connectivity は、車載用途向けに設計されていますが、汎用用途に使用することもできます。代表的な用途:. パワートレーンシステム 安全およびセキュリティシステム 説得力のあるシステム( AC 、無線、シートヒーター) ドライバ情報 ボディおよびシャーシシステム
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31