TE Connectivity 2.54mmピッチ 12極 2列 ライトアングル スルーホール メス カードエッジコネクタ カードエッジ

TE Connectivity 2.54mmピッチ 12極 2列 ライトアングル スルーホール メス カードエッジコネクタ カードエッジ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様
接続方向 = ライトアングル
オス/メス = メス
極数 = 12
行数 = 2
ピッチ = 2.54mm
実装タイプ = スルーホール
結線方法 = はんだ
コンタクト材質 = リン酸銅
定格電流 = 3A
施錠方法 = あり
定格電圧 = 400 V ac
カードタイプ = カードエッジ
長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)12 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58259776 5650118-3
オープン
2,198
2,418 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする