TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 110A フランジマウント

TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 110A フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様
最大定格電流 = 110A
最大定格電圧 = 480 V ac
実装タイプ = フランジマウント
終端スタイル = ターミナルブロック
相数 = 3
シリーズ = Corcom AYC
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 307mm
奥行き = 141mm
高さ = 155mm
寸法 = 307 x 141 x 155mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)410 幅(mm)190 質量(kg)10.451 高さ(mm)190 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58260546 110AYC10B
オープン
119,800
131,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする