TE Connectivity 太陽光発電用コネクタ メス 2270025-1
仕様
タイプ = コネクタ
オス/メス = メス
ケーブルCSA = 4mm2
実装タイプ = ケーブル取り付け
結線方法 = 圧着
施錠 = プラス
プラグ/ソケット = ソケット
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -40℃
シリーズ = SOLARLOK PV4-S
長さ(mm)590
幅(mm)400
質量(kg)13.046
高さ(mm)195
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(1000個)
オス/メス = メス
ケーブルCSA = 4mm2
実装タイプ = ケーブル取り付け
結線方法 = 圧着
施錠 = プラス
プラグ/ソケット = ソケット
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -40℃
シリーズ = SOLARLOK PV4-S
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31