TE Connectivity 基板用コネクタハウジング メス 10極 1列 1.27mm FFCシリーズ メス
仕様
極数 = 10
行数 = 1
ピッチ = 1.27mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = FFC
併用可能製品 = AMPMODU System 50 コネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 0.54インチ
幅 = 0.58インチ
ハウジング材質 = ナイロン
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)5
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)
行数 = 1
ピッチ = 1.27mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = FFC
併用可能製品 = AMPMODU System 50 コネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 0.54インチ
幅 = 0.58インチ
ハウジング材質 = ナイロン
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31