TE Connectivity ロータリスイッチ PCB DRS1604
仕様
コンタクト定格電流 = 0.4 VA @ 20 V dc
定格電圧 = 20V dc
出力コーディング = 16進法
深さ = 12mm
幅 = 10mm
寸法 = 10 x 12 x 10mm
装着タイプ = PCB
機械的寿命 = 10000Operations
TE Connectivity DRシリーズミニチュアロータリDIPスイッチ. ミニチュア型の2進コード化ロータリスイッチで、ピンポイントスライディング加圧方式による金フラッシュ仕上げ黄銅コンタクトの採用により、長寿命を実現しています。基板実装時の支持力を強化する金属製ブラケット付きです。シャフトの先端にはドライバ用の溝があるため、ノブがなくても使用可能です。. 16ポジション16進(0-9、A-F)出力又は10ポジションBCD出力 ストレートタイプとライトアングルタイプを用意 ケース材質: ポリエステル シャフト: O3.2 mm、長さ: 19 mm
長さ(mm)500
幅(mm)100
高さ(mm)15
質量(g)125
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(25個)
定格電圧 = 20V dc
出力コーディング = 16進法
深さ = 12mm
幅 = 10mm
寸法 = 10 x 12 x 10mm
装着タイプ = PCB
機械的寿命 = 10000Operations
TE Connectivity DRシリーズミニチュアロータリDIPスイッチ. ミニチュア型の2進コード化ロータリスイッチで、ピンポイントスライディング加圧方式による金フラッシュ仕上げ黄銅コンタクトの採用により、長寿命を実現しています。基板実装時の支持力を強化する金属製ブラケット付きです。シャフトの先端にはドライバ用の溝があるため、ノブがなくても使用可能です。. 16ポジション16進(0-9、A-F)出力又は10ポジションBCD出力 ストレートタイプとライトアングルタイプを用意 ケース材質: ポリエステル シャフト: O3.2 mm、長さ: 19 mm
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04