TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 8極M12 ソケット
仕様
極数 = 8
プラグ/ソケット = ソケット
コネクタサイズ = M12
結線方法 = はんだ
シェルサイズ = 18
定格電流 = 2.0A
IP保護等級 = IP67
コンタクトジェンダー = メス
定格電圧 = 30.0 V
接合型 = キー付き
ハウジング材質 = ナイロン
ポール形式 = 8P
長さ(mm)60
幅(mm)50
高さ(mm)20
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
プラグ/ソケット = ソケット
コネクタサイズ = M12
結線方法 = はんだ
シェルサイズ = 18
定格電流 = 2.0A
IP保護等級 = IP67
コンタクトジェンダー = メス
定格電圧 = 30.0 V
接合型 = キー付き
ハウジング材質 = ナイロン
ポール形式 = 8P
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31