TE Connectivity パネル取り付け固定抵抗器,150W,3.3Ω,±5%
仕様
抵抗 = 3.3Ω
定格電力 = 150W
シリーズ = HSC150
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = はんだラグ
最小温度係数 = -50ppm/℃
最大温度係数 = +50ppm/℃
アルミハウジング巻線型抵抗器(150 W)、HSAシリーズ. HSシリーズのワット数: 5 → 300 W 汎用性の高い製品及びカスタム設計をご用意 低抵抗、低インダクタンス、及び高電圧 ブレーキ抵抗の用途、バランス抵抗器、コンデンサ充電 / 放電、クローバ、フィルタ / 電気機器の一般的な用途
長さ(mm)1
幅(mm)1
高さ(mm)1
質量(g)765
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1箱(5個)
定格電力 = 150W
シリーズ = HSC150
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = はんだラグ
最小温度係数 = -50ppm/℃
最大温度係数 = +50ppm/℃
アルミハウジング巻線型抵抗器(150 W)、HSAシリーズ. HSシリーズのワット数: 5 → 300 W 汎用性の高い製品及びカスタム設計をご用意 低抵抗、低インダクタンス、及び高電圧 ブレーキ抵抗の用途、バランス抵抗器、コンデンサ充電 / 放電、クローバ、フィルタ / 電気機器の一般的な用途
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31