Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 4極 オス
仕様
タイプ = プラグハウジング
オス/メス = オス
行数 = 2
定格電流 = 13A
シリーズ = DT
色 = グレー
IP保護等級 = IP68
高さ = 19.74mm
幅 = 20.83mm
深さ = 43.21mm
動作温度 Min = -55℃
長さ(mm)165
幅(mm)115
高さ(mm)20
質量(g)48
内容量1袋(5個)
オス/メス = オス
行数 = 2
定格電流 = 13A
シリーズ = DT
色 = グレー
IP保護等級 = IP68
高さ = 19.74mm
幅 = 20.83mm
深さ = 43.21mm
動作温度 Min = -55℃
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31