基板接続用ソケット Mini-Fit BMIシリーズ 10極 4.2mm 2列 ストレート
仕様
シリーズ = Mini-Fit BMI
ピッチ = 4.2mm
極数 = 10
行数 = 2
接続方向 = ストレート
コネクタシステム = 基板対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 錫
定格電流 = 9A
Mini-Fit BMIヘッダ - 42385シリーズ. このMini-Fitシリーズ42385 BMI垂直ヘッダは、基板対基板又は電源用途向けに設計されています。ブラインドメイティングインターフェイス(BMI)機能により、パネル対基板及び基板対基板用途でのアライメントが容易です。 これらのヘッダは、スズ(Sn)めっきが施されたコンタクトとスナップインプラスチックペグ基板ロックの付いた2列配置です。
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)11
質量(g)2
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
ピッチ = 4.2mm
極数 = 10
行数 = 2
接続方向 = ストレート
コネクタシステム = 基板対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 錫
定格電流 = 9A
Mini-Fit BMIヘッダ - 42385シリーズ. このMini-Fitシリーズ42385 BMI垂直ヘッダは、基板対基板又は電源用途向けに設計されています。ブラインドメイティングインターフェイス(BMI)機能により、パネル対基板及び基板対基板用途でのアライメントが容易です。 これらのヘッダは、スズ(Sn)めっきが施されたコンタクトとスナップインプラスチックペグ基板ロックの付いた2列配置です。
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31