Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 2.5mm KKシリーズ
仕様
極数 = 5
行数 = 1
ピッチ = 2.5mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = KK
併用可能製品 = KK電線対基板コネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 13mm
幅 = 6.6mm
ハウジング材質 = ナイロン
KKハウジング、2759シリーズ端子用5051シリーズ. ロッキングヘッダとのかん合保持力を向上させるフリクションロック 5045シリーズ垂直ヘッダ及び5046シリーズライトアングルヘッダ(代表品番、それぞれ ; 687-7213 687-7213 及び ; 687-7263 687-7263 )とかん合 2759シリーズ端子(代表品番 ; 670-2263 670-2263 )とともに使用
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)15
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)
行数 = 1
ピッチ = 2.5mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = KK
併用可能製品 = KK電線対基板コネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 13mm
幅 = 6.6mm
ハウジング材質 = ナイロン
KKハウジング、2759シリーズ端子用5051シリーズ. ロッキングヘッダとのかん合保持力を向上させるフリクションロック 5045シリーズ垂直ヘッダ及び5046シリーズライトアングルヘッダ(代表品番、それぞれ ; 687-7213 687-7213 及び ; 687-7263 687-7263 )とかん合 2759シリーズ端子(代表品番 ; 670-2263 670-2263 )とともに使用
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31