D-subコネクタ Molex, メス, 29極
仕様
極数 = 29
オス/メス = メス
接続方向 = ライトアングル
実装タイプ = スルーホール
ピッチ = 1.91mm
定格電流 = 3.0A
ハウジング材質 = ポリマー
定格電圧 = 40.0 V
長さ = 36.83mm
幅 = 9.91mm
深さ = 18.03mm
寸法 = 36.83 x 9.91 x 18.03mm
シリーズ = MicroCross 74320
ワイヤ-基板レセプタクル、74320シリーズ. Molexの74320シリーズのMicroCross DVIコネクタ及びケーブルアセンブリは、クロス研磨された刃を画期的な方法で使用することで、高速電子性能を発揮します。MicroCross DVI相互接続製品は、1つのコネクタシステムでデジタルとアナログ両方のビデオ機能をサポートします。 74323シリーズコネクタ及び88741シリーズケーブルアセンブリとかん合します。
長さ(mm)152
幅(mm)102
高さ(mm)20
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
オス/メス = メス
接続方向 = ライトアングル
実装タイプ = スルーホール
ピッチ = 1.91mm
定格電流 = 3.0A
ハウジング材質 = ポリマー
定格電圧 = 40.0 V
長さ = 36.83mm
幅 = 9.91mm
深さ = 18.03mm
寸法 = 36.83 x 9.91 x 18.03mm
シリーズ = MicroCross 74320
ワイヤ-基板レセプタクル、74320シリーズ. Molexの74320シリーズのMicroCross DVIコネクタ及びケーブルアセンブリは、クロス研磨された刃を画期的な方法で使用することで、高速電子性能を発揮します。MicroCross DVI相互接続製品は、1つのコネクタシステムでデジタルとアナログ両方のビデオ機能をサポートします。 74323シリーズコネクタ及び88741シリーズケーブルアセンブリとかん合します。
接続・省配線(制御機器) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04