Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 2.54mm C-Grid IIIシリーズ
仕様
極数 = 3
行数 = 1
ピッチ = 2.54mm
オス/メス = メス
シリーズ = C-Grid III
併用可能製品 = C-Grid IIIコネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 8.68mm
幅 = 5.35mm
ハウジング材質 = PPO
Molex C-Grid III相互接続システムコネクタハウジング. このコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのC-Grid III相互接続システムの一部を構成しています。このシステムは、設計の柔軟性があるポスト及びレセプタクル相互接続と、電子機器市場向けにさまざまな相互接続パッケージタイプが用意されているモジュラコンポーネントを提供します。さまざまな商業用途及び民生用途に最適です。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 1 → 80回路 2列 / 1列ハウジング 黒色 電線対基板の構成及び継手 すべてのコンタクトに均一なロッキングシステムを配置 交換可能なハウジング形状
長さ(mm)136
幅(mm)76
高さ(mm)6
質量(g)2
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
行数 = 1
ピッチ = 2.54mm
オス/メス = メス
シリーズ = C-Grid III
併用可能製品 = C-Grid IIIコネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 8.68mm
幅 = 5.35mm
ハウジング材質 = PPO
Molex C-Grid III相互接続システムコネクタハウジング. このコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのC-Grid III相互接続システムの一部を構成しています。このシステムは、設計の柔軟性があるポスト及びレセプタクル相互接続と、電子機器市場向けにさまざまな相互接続パッケージタイプが用意されているモジュラコンポーネントを提供します。さまざまな商業用途及び民生用途に最適です。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 1 → 80回路 2列 / 1列ハウジング 黒色 電線対基板の構成及び継手 すべてのコンタクトに均一なロッキングシステムを配置 交換可能なハウジング形状
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31