Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 2.54mm SLシリーズ
仕様
極数 = 2
行数 = 1
ピッチ = 2.54mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = SL
併用可能製品 = SLコネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 5.05mm
幅 = 2.51mm
ハウジング材質 = ナイロン
バージョンDについては、品番 ; 670-3890 670-3890 を参照. Molex SL 70066シリーズのコネクタハウジング. Molex社の積み重ね可能リニア(SL)70066シリーズ2.54 mmピッチレセプタクルコネクタハウジングは、低電力用途、及びワイヤ対基板 / ワイヤ間用途のために開発され、多くの業界でさまざまな用途に対応してきました。SLシリーズは、設計と継手の構成に柔軟性をもたらし、振動が激しい環境でも使用できます。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 2 → 25回路 2列 / 1列ハウジング 耐熱ヘッダにより、基板とヘッダ固定にリフローオーブンを使用可能 黒色 積み重ね可能ハウジング
長さ(mm)102
幅(mm)51
高さ(mm)5
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)
行数 = 1
ピッチ = 2.54mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = SL
併用可能製品 = SLコネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 5.05mm
幅 = 2.51mm
ハウジング材質 = ナイロン
バージョンDについては、品番 ; 670-3890 670-3890 を参照. Molex SL 70066シリーズのコネクタハウジング. Molex社の積み重ね可能リニア(SL)70066シリーズ2.54 mmピッチレセプタクルコネクタハウジングは、低電力用途、及びワイヤ対基板 / ワイヤ間用途のために開発され、多くの業界でさまざまな用途に対応してきました。SLシリーズは、設計と継手の構成に柔軟性をもたらし、振動が激しい環境でも使用できます。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 2 → 25回路 2列 / 1列ハウジング 耐熱ヘッダにより、基板とヘッダ固定にリフローオーブンを使用可能 黒色 積み重ね可能ハウジング
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31