Molex 基板接続用ピンヘッダ Milli-Gridシリーズ 16極 2mm 2列 ストレート

Molex 基板接続用ピンヘッダ Milli-Gridシリーズ 16極 2mm 2列 ストレート 日本モレックス(molex)

仕様
シリーズ = Milli-Grid
ピッチ = 2mm
極数 = 16
行数 = 2
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
実装タイプ = スルーホール
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 金
定格電流 = 2A
Molex 2.00 mm Milli-Gridシュラウド付き基板ヘッダー - 87831 / 87833シリーズ. 87831 / 87833シリーズ2列Milli-Grid高密度基板ヘッダは、2.00 x 2.00 mmのグリッドパターンを採用しているため、柔軟な設計が可能です。この2.00 mm Milli-Gridヘッダは、シュラウド付きの設計で、コンタクトを損傷から保護します。このMilli-Gridヘッダのセンター極性キーがかん合レセプタクルのセンター極性キーとかみ合い、誤かん合を防止します。センター又はサイドのロッキング窓により、レセプタクルとしっかりかん合接続できます。その他にも、シングル又はデュアルサイドスロット、基板にしっかり固定するためのキンク処理はんだ付けテール、自動挿入プロセスに対応する位置決めペグなどの機能があります。このMilli-Gridシュラウド付き基板ヘッダは、垂直実装とライトアングル実装のタイプがあり、コンタクトのめっきの種類を選択可能です。. 特長と利点. 高密度の2.00 x 2.00 mmグリッド設計 コンタクト保護用のシュラウド付き設計 誤かん合を防止するセンター極性スロット センター又はサイドのロッキング窓によるしっかりとしたかん合接続 シングル又はデュアルサイドスロット 基板にしっかりと固定可能なキンク処理はんだ付けテール 自動挿入プロセスに対応する基板位置決めペグ. 製品用途の情報. このMilli-Gridコネクタは、さまざまな電線対基板信号用途に適しています。主な用途には、プリンタ、ファックス、コピー機、サーバー、ルータ、スイッチ、車載用オーディオ / GPS、セキュリティシステム、アラーム、セットトップボックス、デジタルメディアプレーヤなどがあります。
長さ(mm)152 幅(mm)102 高さ(mm)15 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58275307 87831-1620
オープン
1,298
1,428 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする