Molex 基板接続用ピンヘッダ Sabreシリーズ 2極 7.49mm 1列 ライトアングル
仕様
シリーズ = Sabre
ピッチ = 7.49mm
極数 = 2
行数 = 1
接続方向 = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 錫
定格電流 = 18A
UL E29179/UL1950、CSA LR19980. 基板ヘッダ. プリント回路用のはんだソケット(ストレート及び90 °バージョン) オスコンタクト付き 基板固定用のハープーン付き
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)20
質量(g)39
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
ピッチ = 7.49mm
極数 = 2
行数 = 1
接続方向 = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 錫
定格電流 = 18A
UL E29179/UL1950、CSA LR19980. 基板ヘッダ. プリント回路用のはんだソケット(ストレート及び90 °バージョン) オスコンタクト付き 基板固定用のハープーン付き
ピンヘッダー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31