Molex 圧着コネクタハウジング オス 8極 2列 4.2mm Mini-Fitシリーズ

Molex 圧着コネクタハウジング オス 8極 2列 4.2mm Mini-Fitシリーズ 日本モレックス(molex)

仕様
極数 = 8
行数 = 2
ピッチ = 4.2mm
オス/メス = オス
実装タイプ = パネルマウント
シリーズ = Mini-Fit
併用可能製品 = 5558 、 30490 オス端子、 46012 Mini-Fit Plus 圧着端子
長さ = 23.4mm
幅 = 23.9mm
ハウジング材質 = ポリアミド
長さ(mm)1 幅(mm)1 高さ(mm)1 質量(g)1 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(2000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58275919 39-01-2081
オープン
65,980
72,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする