Molex コネクタ端子 (圧着端子) MX150シリーズ メス 圧縮, 圧着
仕様
オス/メス = メス
併用可能製品 = 33471 1 列ハウジング、 33472 2 列ハウジング、 33476 ハイブリッドハウジング
シリーズ = MX150
結線方法 = 圧縮, 圧着
適合電線サイズAWG Min = 20AWG
適合電線サイズAWG Max = 18AWG
シリーズ番号 = 33012
最大接触抵抗 = 0.55mΩ
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +125℃
長さ(mm)180
幅(mm)180
高さ(mm)15
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1リール(6000個)
併用可能製品 = 33471 1 列ハウジング、 33472 2 列ハウジング、 33476 ハイブリッドハウジング
シリーズ = MX150
結線方法 = 圧縮, 圧着
適合電線サイズAWG Min = 20AWG
適合電線サイズAWG Max = 18AWG
シリーズ番号 = 33012
最大接触抵抗 = 0.55mΩ
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +125℃
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31