Molex 基板接続用ピンヘッダ SLシリーズ 2極 2.54mm 1列 ストレート
仕様
シリーズ = SL
ピッチ = 2.54mm
極数 = 2
行数 = 1
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
結線方法 = はんだ
コンタクト材質 = リン酸銅
定格電流 = 3A
垂直シュラウドヘッダ、70553シリーズ. 70600G及び70600Nシリーズコネクタ(代表品番 ; 679-5928 679-5928 及び ; 670-3963 670-3963 )とかん合 金めっき厚0.38 μmとかん合(特に明記されていない場合) すずめっき厚3.75 μmとかん合
長さ(mm)152
幅(mm)102
高さ(mm)20
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
ピッチ = 2.54mm
極数 = 2
行数 = 1
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
結線方法 = はんだ
コンタクト材質 = リン酸銅
定格電流 = 3A
垂直シュラウドヘッダ、70553シリーズ. 70600G及び70600Nシリーズコネクタ(代表品番 ; 679-5928 679-5928 及び ; 670-3963 670-3963 )とかん合 金めっき厚0.38 μmとかん合(特に明記されていない場合) すずめっき厚3.75 μmとかん合
ピンヘッダー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31